Ejecución:
Brand: Scotch®
Color: Color: Beige
Excelente adherencia y eliminación libre de residuos
Resistente al solvente, protege contra la punción
largo x ancho: 50.0 m x 18.0 mm
Descripción:
Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Nuestra cinta de enmascarado se adhiere a la perfección. Ofrece un agarre seguro, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes. También presenta una gran adaptabilidad y una resistencia a la rotura elevada. Está disponible en varios anchos populares.
Característica:
Úsela en distintas aplicaciones como cinta de rendimiento medio.
Obtenga una cinta adaptable con una resistencia a la rotura excelente.
Excelente adherencia y eliminación libre de residuos
Resistente al solvente, protege contra la punción