3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés L1720, Azul, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7100136621
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100136621
EAN / GTIN 05900422087601
Número del fabricante 7100136621

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde azulado
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
La nueva tecnología adhesiva evita daños en el cliché

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus L1720 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma verde azulada de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y resiste a los contaminantes de la tinta para retirar el cliché de manera fácil y limpia. Se utiliza para trabajos de combinación donde predominen los fondos.

Característica:

La cinta de montaje verde azulada para clichés flexográficos tiene un adhesivo con función de liberación de aire resistente a los contaminantes de la tinta para retirar la plancha de manera fácil y limpia
0,51 mm de grosor
Medio firme
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
La nueva tecnología de adhesivo reduce los daños en los clichés
La turquesa corresponde a la densidad de espuma de resistencia media// La turquesa corresponde a la densidad de espuma de resistencia media
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo// Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra