3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés L1520, Morada, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7100136285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100136285
EAN / GTIN 05900422087687
Número del fabricante 7100136285

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Morado
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
La nueva tecnología adhesiva evita daños en el cliché

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus L1520 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma morada de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y resiste a los contaminantes de la tinta para retirar el cliché de manera fácil y limpia. Se utiliza para combinación.

Característica:

La cinta de montaje morada para clichés flexográficos tiene un adhesivo con función de liberación de aire resistente a los contaminantes de la tinta para retirar la plancha de manera fácil y limpia
0,51 mm de grosor
Medio
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
La nueva tecnología de adhesivo reduce los daños en los clichés
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo// Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta de cliché expandido para impresión flexográfica// Cinta de cliché expandido para impresión flexográfica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves