3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés L1820

Número de artículo: 7100136279
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100136279
EAN / GTIN 05900422087564
Número del fabricante 7100136279

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
La nueva tecnología adhesiva evita daños en el cliché

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus L1820 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma azul de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar las planchas fácilmente. Resiste a los contaminantes de la tinta para retirar el cliché de manera fácil y limpia; se utiliza en planchas combinadas en la que predominan los fondos.

Característica:

Cinta de montaje azul para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta// Cinta de montaje azul para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta
Espesor 0,51 mm// Espesor 0,51 mm
Muy duro// muy duro
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta adhesiva. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.// La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.
La nueva tecnología adhesiva evita el daño de los clichés// La nueva tecnología adhesiva evita el daño de los clichés
El azul corresponde a la densidad de la espuma firme// El azul corresponde a la densidad de la espuma firme
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil retirada del cliché de la cinta de cliché sin restos de adhesivo// Fácil retirada del cliché de la cinta de cliché sin restos de adhesivo

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves