Ejecución:
Color de producto: Amarillo
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
La nueva tecnología adhesiva evita daños en el cliché
Descripción:
Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus L1320 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma amarilla de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar las planchas fácilmente. Resiste a los contaminantes de la tinta para retirar el cliché de manera fácil y limpia; se utiliza para combinaciones en las que haya más semitonos que fondos.
Característica:
Cinta de montaje amarilla para hojas de flexografía con microcanales, 0,51mm// Cinta de montaje amarilla para hojas de flexografía con microcanales, 0,51mm
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta.
Medio suave// Medio suave
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta adhesiva. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.// La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.
La nueva tecnología adhesiva evita el daño de los clichés// La nueva tecnología adhesiva evita el daño de los clichés
La espuma amarilla corresponde a una densidad de espuma media-baja// La espuma amarilla corresponde a una densidad de espuma media-baja
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil retirada del cliché de la cinta de cliché sin restos de adhesivo// Fácil retirada del cliché de la cinta de cliché sin restos de adhesivo
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves