3M™ Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 48 mm x 66 m

Número de artículo: 7100135750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100135750
    EAN / GTIN 08021684244452
    Número del fabricante 7100135750
    Número L L01310 953

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Incolora
    El Cinta Adhesiva es resistente a las torceduras, abrasions, humedad y abrasión para proporcionar una adhesión duradera
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 48 mm
    Disponible con impresión individual (instrucciones de seguridad, logotipos de marca)

    Descripción:

    La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.

    Característica:

    Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje// El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
    Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado// La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
    El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco// El soporte se adapta a los bordes y a superficies irregulares para conseguir un sellado firme.
    La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad// Resiste desgarros y grietas de los bordes para ayudar a mantener el contenido seguro
    Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca// Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura
    Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón

    Nota:

    Cerrado de cajas ligeras
    Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs