3M™ Scotch® Cinta de embalaje 369, PP, Transparente, 50 mm x 1500 m

Número de artículo: 7100135744
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100135744
EAN / GTIN 08021684126857
Número del fabricante 7100135744

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia al borde y al desgarro, ideal para uso universal
Longitud total: 1500 m
Anchura total: 50 mm
Resistente a la abrasión, la humedad, los productos químicos y la abrasión para un rendimiento duradero

Descripción:

La cinta de embalar Tartan™ 369 cierra con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, lo que permite ahorrar tiempo y reducir los fallos de cierre. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Hemos diseñado esta cinta adhesiva para su uso en sobres y materiales postales ligeros.

Característica:

Adecuada para aplicaciones de embalaje no críticas// Elevada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura para un sellado seguro a lo largo de toda la cadena de suministro
Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado// Cierra los paquetes con seguridad sin orificios, residuos, bordes afilados y desperdicio de grapas
El adhesivo se fija al contacto sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado// La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad
Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// El desenrollado fácil y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
Adecuado para su uso en sobres y materiales postales ligeros
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón

Nota:

Cerrado de cajas ligeras no crítico
Uso normal en sobres y cartas ligeras