3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 24 mm x 50 m

Número de artículo: 7100135737
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
Precio para 36 Unidad: 66,24 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100135737
Copiar
EAN / GTIN 04046719937684
Copiar
Número del fabricante 7100135737
Copiar
Número L L01310 1211
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Ventaja:

  • Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.
  • Conformable para hacer curvas
  • Temperatura ambiente
  • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C

Recomendación:

  • Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general
  • Aplicaciones no críticas
  • Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
  • Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
  • Marcado de etiquetas