3M™ Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 50 mm x 66 m

Número de artículo: 7100135318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100135318
EAN / GTIN 08000280405252
Número del fabricante 7100135318
Número L L01310 774

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
El Cinta Adhesiva es resistente a las torceduras, abrasions, humedad y abrasión para proporcionar una adhesión duradera
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Disponible con impresión individual (instrucciones de seguridad, logotipos de marca)

Descripción:

La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.

Característica:

Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje// El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado// La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco// El soporte se adapta a los bordes y a superficies irregulares para conseguir un sellado firme.
La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad// Resiste desgarros y grietas de los bordes para ayudar a mantener el contenido seguro
Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón

Nota:

Cerrado de cajas ligeras
Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop