3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, espuma, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, SF601SGAF/FI-EU

Número de artículo: 7100134761
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100134761
EAN / GTIN 00051131275942
Número del fabricante 7100134761
Número L L01110 547

Descripción

Ejecución:

Gracias a su diseño con dos lentes separadas, las gafas ofrecen un rendimiento óptico superior y un amplio campo de visión.
Marco con media llanta
Tecnología 3M Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro
Almohadilla nasal suave para un ajuste cómodo
Un diseño que se adapta a los contornos para un ajuste seguro y cómodo

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 600 son gafas con media montura con tecnología Pressure Diffusion Temple de 3M™ y patillas de longitud fija sobre las orejas.

Característica:

Gama de resistentes gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ sin montura con doble lente que ofrecen un rendimiento óptico óptimo
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Filtros infrarrojos polarizados y verdes disponibles
El diseño envolvente ofrece seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos