3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 330 mm x 13 mm, 33586

Número de artículo: 7100132820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Brazo de contacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100132820
EAN / GTIN 50051131335863
Número del fabricante 7100132820

Descripción

Ejecución:

Instalado – listo para usar inmediatamente
Cuenta con ruedas de contacto de goma
Longitud total: 330 mm
Anchura total: 13 mm

Descripción:

El conjunto de brazo de contacto para lijadora de minibandas 3M™ le permite mantener de un modo eficaz sus capacidades de lijado y rectificado sin necesidad de comprar otras lijadoras. Cada conjunto de brazo de contacto se ofrece listo para instalarse en su lijadora de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575).

Característica:

Montado y listo para utilizarse
Incluye ruedas de contacto de caucho
Cambie la longitud o el ancho de la banda de su lijadora de minibandas 3M™
Diseñado para utilizarse con las lijadoras de minibandas 3M™
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra