3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 19 mm x 5.5 m, 2.3 mm, Blister

Número de artículo: 7100123358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100123358
    EAN / GTIN 04054596308541
    Número del fabricante 7100123358
    Número L L01310 1702

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: Gris
    El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar una resistencia inmediata a la manipulación
    Longitud total: 5,5 m
    Anchura total: 19 mm
    Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina taladrar, amolar, repasar, atornillar, soldar y limpiar

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.

    Característica:

    VHB™ adhesivo// VHB™ adhesivo
    interior y exterior// interior y exterior
    Gris// Gris
    para unir combinaciones de materiales exigentes// para unir combinaciones de materiales exigentes
    para materiales de alta energía// para materiales de alta energía
    para vidrio, policarbonato, vidrio acrílico// para vidrio, policarbonato, vidrio acrílico
    para metales como acero, acero inoxidable y aluminio// para metales como acero, acero inoxidable y aluminio
    Para superficies pintadas, cerámica y muchos plásticos// Para superficies pintadas, cerámica y muchos plásticos
    para PVC blando// para PVC blando

    Nota:

    Para pegar paneles a marcos
    Para pegar elementos de refuerzo a paneles
    Para pegar material decorativo, embellecedores o piezas complementarias
    Para pegar placas, logotipos y rótulos
    Para pegar pantallas electrónicas
    Para pegar ventanas de lentes en carcasas de cámaras