3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P1500, 34784

Número de artículo: 7100122776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100122776
EAN / GTIN 50051131347842
Número del fabricante 7100122776

Descripción

Ejecución:

Abrasión de la piel de naranja, inclusiones o desgarros en todas las pinturas para automóviles
Mineral abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y una larga vida útil de la rueda
Lijado de la zona compuesta antes de su lacado

Descripción:

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 260L+ se utiliza para el raspado de la zona de desbaste antes de pintar y eliminar motas de polvo y excesos de piel de naranja en las capas finales.

Característica:

Disponible en numerosos tamaños de grano y perforaciones