Ejecución:
Color de producto: Incolora
Resistencia adhesiva muy alta
Longitud total: 20 m
Anchura total: 19.05 mm
Descripción:
3M™ 45 Cinta Reforzada de Filamentos, transparente, 19mm x 20m, está fabricada en poliéster reforzada con filamentos de vidrio y adhesivo de caucho con gran resistencia al corte. Esta cinta presenta una baja elasticidad y una gran resistencia a la tensión y al desgarro.
Característica:
Diseñado para aplicaciones que requieren tanto la resistencia dieléctrica de la película de poliéster como la alta resistencia mecánica de la fibra de vidrio
Baja elasticidad, alta resistencia a la tracción y al desgarro de los bordes
Adecuado para el aislamiento de transformadores de tipo seco, envoltura de motores, cables de anclaje final y otras aplicaciones
Aprobado por UL para temperaturas de hasta 130 °C
Espesor total de 0,20 mm
Nota:
Para la fijación de cables de mayor sección durante el tendido, el montaje y la fijación a la estructura del cable.
Para el agrupamiento a prueba de cortocircuitos de cables de media tensión