3M™ 45, Cinta de filamentos reforzada, color negro, 19 MM x 20 M

Número de artículo: 7100119551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100119551
EAN / GTIN 54054596294795
Número del fabricante 7100119551
Número L L01310 269

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistencia adhesiva muy alta
Longitud total: 20 m
Anchura total: 19.05 mm

Descripción:

La cinta de filamentos reforzados, 3M™ 45 fabricada en poliéster reforzado con filamentos de vidrio y adhesivo de caucho con gran resistencia al corte.

Característica:

Diseñado para aplicaciones que requieren tanto la resistencia dieléctrica de la película de poliéster como la alta resistencia mecánica de la fibra de vidrio
Baja elasticidad, alta resistencia a la tracción y al desgarro de los bordes
Adecuado para el aislamiento de transformadores de tipo seco, envoltura de motores, cables de anclaje final y otras aplicaciones
Aprobado por UL para temperaturas de hasta 130 °C
Espesor total de 0,20 mm

Nota:

Pensada para aplicaciones de aislamiento de transformadores secos, bobinado de motores y retención de cables de giro final.