Ejecución:
Color de producto: Blanco
Protección anticorrosiva
Longitud total: 20 m
Anchura total: 19 mm
Resistente a la abrasión para uso a largo plazo
Descripción:
La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 27 es una cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión.
Característica:
Cinta de fibra de vidrio tejida de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
Diseñado para su uso en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren una alta resistencia mecánica y a las altas temperaturas
El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para la protección contra la corrosión
Rasgado de los bordes, resistente a la abrasión y conformable
Para su uso como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible
Ignífugo según UL® 510
Nota:
Para proteger los componentes eléctricos que desprenden mucho calor y como envoltura protectora contra la radiación térmica, como protección de los cables durante los trabajos de soldadura.