Ejecución:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Muy buena lavabilidad en lavandería industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 25.4 mm
Certificado según OEKO-TEX Standard 100
Descripción:
Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 9925, plata, con altos valores de retrorreflexión para uniformes laborales e industriales de alta visibilidad que se someten a lavados industriales y limpiezas con frecuencia.
Característica:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena capacidad de lavado industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
Muy buena lavabilidad en un lavado industrial desinfectante a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100