Ejecución:
Color de producto: Verde
Sin colors de revenido debido a la baja temperatura de molienda
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1372 mm
Granulacinat n / granulometrat P80 a P400, P600
Descripción:
El rollo de abrasivo 3M™ 307D es un rollo de óxido de aluminio fabricado con dispersión abierta, un soporte flexible tipo J y una unión de resina que aumenta al máximo la vida del abrasivo. Nuestros abrasivos se adaptan a la perfección para lijar contornos y piezas complejas.
Característica:
Buena adaptación a los contornos y radios gracias a la gran flexibilidad del soporte de tejido J
No se empaña debido a la baja temperatura de molienda
Alto rendimiento de corte incluso a media presión y al trabajar en contornos
Excelentes resultados de lijado en acero dulce e inoxidable, latón, aluminio, titanio
Granulometría P80 a P400, P600
Nota:
Se usa para lijar contornos y piezas complejas