3M™ 1076 Cinta de filamentos reforzados

Número de artículo: 7100116922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100116922
    EAN / GTIN 04054596282957
    Número del fabricante 7100116922

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Alta resistencia dieléctrica
    Longitud total: 55 m
    Anchura total: 19.05 mm
    Adhesivo de alta resistencia al corte

    Descripción:

    La cinta de filamentos reforzados 1076 de 3M™ es una cinta eléctrica de filamentos de 10 mil de espesor. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de transformadores de distribución de aceite y ofrece una adherencia estable incluso después de una exposición prolongada a los fluidos del transformador. La cinta tiene un soporte de papel para uso eléctrico reforzado con filamento de vidrio y un adhesivo acrílico sensible a la presión compatible con el aceite.

    Característica:

    Soporte de papel diseñado para aplicaciones eléctricas y adhesivo acrílico sensible a la presión y resistente al aceite
    El soporte de filamento no tejido/de vidrio proporciona un refuerzo adicional y permanece estable incluso después de un contacto prolongado con los fluidos del transformador
    El soporte saturable contrarresta el atrapamiento de aire, minimizando el aire atrapado entre las capas adhesivas de la cinta
    Adecuado para un rango de temperatura de -40 a 105 °C
    Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
    Alta resistencia a los disolventes y a los productos químicos
    Resistente al aceite del transformador

    Nota:

    Fijación de los cables de conexión y de los terminales
    Revestimiento de la bobina
    Fijación de cables esmaltados, cintas de cobre (láminas) y materiales aislantes
    Fijación de los materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes durante el proceso de penetración del petróleo