Ejecución:
Color de producto: Amarillo
Película particularmente delgada y elástica para aplicaciones en espacios confinados
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Resistencia máxima a la temperatura hasta 130 °C.
Descripción:
La cinta eléctrica de film de poliéster 74 de 3M™ es una cinta eléctrica de uso general de 0,02 mm de espesor con soporte de film de poliéster. Resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).
Característica:
El adhesivo de caucho termoestable con soporte de poliéster proporciona una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y las mellas
Buena resistencia eléctrica para su uso con bobinas donde el ahorro de espacio es importante
Cinta adhesiva multiuso
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 3.500 V
Material de soporte: película de poliéster
Adhesivo de caucho, termoestable