3M™ 74 Cinta eléctrica de film de poliéster

Número de artículo: 7100116920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100116920
    EAN / GTIN 04054596281967
    Número del fabricante 7100116920

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Amarillo
    Película particularmente delgada y elástica para aplicaciones en espacios confinados
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 38 mm
    Resistencia máxima a la temperatura hasta 130 °C.

    Descripción:

    La cinta eléctrica de film de poliéster 74 de 3M™ es una cinta eléctrica de uso general de 0,02 mm de espesor con soporte de film de poliéster. Resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).

    Característica:

    El adhesivo de caucho termoestable con soporte de poliéster proporciona una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y las mellas
    Buena resistencia eléctrica para su uso con bobinas donde el ahorro de espacio es importante
    Cinta adhesiva multiuso
    Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
    Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
    Tensión de ruptura: 3.500 V
    Material de soporte: película de poliéster
    Adhesivo de caucho, termoestable