3M™ 74 Cinta eléctrica de film de poliéster

Número de artículo: 7100116919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116919
EAN / GTIN 04054596282377
Número del fabricante 7100116919

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Película particularmente delgada y elástica para aplicaciones en espacios confinados
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25 mm
Resistencia máxima a la temperatura hasta 130 °C.

Descripción:

La cinta eléctrica de film de poliéster 74 de 3M™ es una cinta eléctrica de uso general de 0,02 mm de espesor con soporte de film de poliéster. Resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).

Característica:

El adhesivo de caucho termoestable con soporte de poliéster proporciona una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y las mellas
Buena resistencia eléctrica para su uso con bobinas donde el ahorro de espacio es importante
Cinta adhesiva multiuso
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 3.500 V
Material de soporte: película de poliéster
Adhesivo de caucho, termoestable