3M™ ET 40PR Lámina de poliéster, antiestática, impresa, Transparente, 50 mm x 66 m, 0,06 mm

Número de artículo: 7100116907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100116907
    EAN / GTIN 04054596281646
    Número del fabricante 7100116907

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro transparente
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 50 mm

    Descripción:

    3M™ Tape 40 es una cinta antiestática de uso general adecuada para zonas sensibles a la estática. Puede soportar temperaturas de hasta 130 °C.

    Característica:

    El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
    Evita que se dañen las instalaciones electrónicas sensibles durante la producción mediante el recubrimiento por pulverización electrostática
    Ideal para zonas sensibles a la estática
    Soporta temperaturas de hasta 130 °C
    Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
    Material de soporte: Película de poliéster
    Adhesivo acrílico