3M™ ET 40 Lámina de poliéster, antiestática, sin imprimir, Transparente, 19 mm x 66 m, 0,06 mm

Número de artículo: 7100116905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100116905
    EAN / GTIN 04054596282865
    Número del fabricante 7100116905

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: transparente
    Carga triboeléctrica reducida al mínimo
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 19 mm
    Carga en la descarga del rollo < 20 V

    Descripción:

    3M™ Tape 40 es una cinta antiestática de uso general adecuada para zonas sensibles a la estática. Puede soportar temperaturas de hasta 130 °C.

    Característica:

    El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
    Evita que se dañen las instalaciones electrónicas sensibles durante la producción mediante el recubrimiento por pulverización electrostática
    Ideal para zonas sensibles a la estática
    Soporta temperaturas de hasta 130 °C
    Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
    Material de soporte: Película de poliéster
    Adhesivo acrílico

    Nota:

    Sellado del embalaje de protección electrostática
    Fijación de los componentes, por ejemplo, en los contenedores o durante la producción
    Uso universal en lugares de trabajo y zonas protegidas electrostáticamente
    Uso en la fabricación y montaje de productos electrónicos
    Marcado ESD por impresión