3M™ ET 40PR Lámina de poliéster, antiestática, impresa, Transparente, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Número de artículo: 7100116904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 19 Piezas
  • Pasos del pedido: 19 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116904
EAN / GTIN 04054596282810
Número del fabricante 7100116904
Número L L01310 2007

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Carga triboeléctrica reducida al mínimo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12 mm
Carga en la descarga del rollo < 20 V

Descripción:

3M™ Tape 40 es una cinta antiestática de uso general adecuada para zonas sensibles a la estática. Puede soportar temperaturas de hasta 130 °C.

Característica:

El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
Evita que se dañen las instalaciones electrónicas sensibles durante la producción mediante el recubrimiento por pulverización electrostática
Ideal para zonas sensibles a la estática
Soporta temperaturas de hasta 130 °C
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Material de soporte: Película de poliéster
Adhesivo acrílico

Nota:

Sellado del embalaje de protección electrostática
Fijación de los componentes, por ejemplo, en los contenedores o durante la producción
Uso universal en lugares de trabajo y zonas protegidas electrostáticamente
Uso en la fabricación y montaje de productos electrónicos
Marcado ESD por impresión

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra