3M™ 1170 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de aluminio

Número de artículo: 7100116903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116903
EAN / GTIN 04054596281585
Número del fabricante 7100116903
Número L L01310 1508

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Eléctricamente conductivo
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 6.35 mm

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de soporte de aluminio 1170 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. Resiste a un amplio rango de temperatura de 40 a 130 °C (de 40 a 266 °F). La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
Retardante de la llama
Para instalaciones de 600 V
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop