Ejecución:
Color de producto: Estaño
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 12 mm
Descripción:
La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre recubierta de estaño 1183 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con adhesivo acrílico de 2,6 mil de grosor. Esta cinta pirorretardante es apta para las aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica sobresaliente desde el sustrato de aplicación o el adhesivo hasta el soporte. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.
Característica:
El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y espacios apantallados
Retardante de la llama
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE