3M™ 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor, MC4 - Adhesivo Acrílico - 50mm x 16,5m

Número de artículo: 7100116888
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100116888
    EAN / GTIN 04054596281509
    Número del fabricante 7100116888
    Número L L01310 1397

    Descripción

    Ejecución:

    Protección electromagnética
    Eléctricamente conductivo
    Longitud total: 16.5 m
    Anchura total: 50 mm
    No oxidante

    Descripción:

    La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre 1181 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con un adhesivo conductor diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

    Característica:

    El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
    Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
    Retardante de la llama
    Para instalaciones de 600 V
    Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
    El adhesivo acrílico es resistente a los disolventes
    Soldable y perforable

    Nota:

    Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining