3M™ 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor, MC19 - Adhesivo Acrílico - 12mm x 16,5m

Número de artículo: 7100116886
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 19 Piezas
  • Pasos del pedido: 19 Piezas
Precio para 19 Unidad: 868,11 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116886
Copiar
EAN / GTIN 04054596282490
Copiar
Número del fabricante 7100116886
Copiar
Número L L01310 1104
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI 1181 de 3M™ tiene un soporte de lámina de cobre suave con un adhesivo acrílico conductor de la electricidad y sensible a la presión que garantiza una adherencia firme. El soporte de lámina de cobre de la cinta ofrece una excelente resistencia frente a la oxidación y decoloración. Las partículas conductivas del adhesivo ofrecen una baja resistencia entre el sustrato y el soporte. Esta cinta pirorretardante ha sido diseñada para la conexión a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas protegidas. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • El adhesivo exclusivo crea un contacto seguro con la superficie de la aplicación
  • Apta para el apantallamiento EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática
  • Pirorretardante
  • Con clasificación para aplicaciones de 600 V
  • Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
  • Adecuado para apantallamiento EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática.