3M™ 1245 Cinta de apantallamiento EMI de cobre en relieve

Número de artículo: 7100116880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 19 Piezas
  • Pasos del pedido: 19 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116880
EAN / GTIN 04054596283114
Número del fabricante 7100116880
Número L L01310 1974

Descripción

Ejecución:

Resistencia máxima a la temperatura hasta 130°C.
Muy buena punchabilidad
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 12 mm
Resistente a la oxidación

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de cobre en relieve 1245 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica excepcional. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

Garantiza un buen apantallamiento y una resistencia de contacto estable
El soporte en relieve penetra a través de la capa adhesiva para crear contacto entre el soporte y la superficie de aplicación
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas apantalladas
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial