Ejecución:
Color de producto: Ámbar
Clase de aislamiento: F (155 °C)
Longitud total: 33 m
Anchura total: 11.989 mm
Resistencia máxima a la temperatura hasta 180 °C.
Descripción:
La cinta eléctrica de film de poliimida 1205 de 3M™ es una cinta eléctrica con soporte de film de poliimida. Esta cinta pirorretardante es apta para su uso en aplicaciones que requieren un material aislante fino para envolver transformadores, condensadores y mazos de cables. Esta cinta resiste un amplio rango de temperatura de 40 a 155 °C (de 40 a 311 °F) sin pérdida de las propiedades eléctricas y la resistencia a la tracción.
Característica:
Altamente conformable, con adhesivo acrílico sensible a la presión
Ignífugo, con material de soporte de poliamida
Cinta de enmascaramiento de soldadura adecuada para la fabricación de placas de circuitos impresos
Para la fijación de cables y tableros de bornes
Adecuado para un rango de temperatura de -40 a 155 °C
Listado por UL y conforme a RoHS