Ejecución:
Color de producto: Negro
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 760 mm
Resistente a los rayos UV
Descripción:
La cinta de filamentos reforzados 45 de 3M™ es una cinta de poliéster de filamentos reforzados y adhesivo de caucho con gran resistencia a cizalladura.
Característica:
Diseñado para aplicaciones que requieren tanto la resistencia dieléctrica de la película de poliéster como la alta resistencia mecánica de la fibra de vidrio
Baja elasticidad, alta resistencia a la tracción y al desgarro de los bordes
Adecuado para el aislamiento de transformadores de tipo seco, envoltura de motores, cables de anclaje final y otras aplicaciones
Aprobado por UL para temperaturas de hasta 130 °C
Espesor total de 0,20 mm
Nota:
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Encintado de bobinas
Aplicaciones en exteriores