3M™ 45 Cinta de filamentos reforzados

Número de artículo: 7100116873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116873
EAN / GTIN 04054596282711
Número del fabricante 7100116873
Número L L01310 1733

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 19.05 mm
Material del portador: Película de poliéster, fibra de vidrio reforzada

Descripción:

La cinta de filamentos reforzados 45 de 3M™ es una cinta de poliéster de filamentos reforzados y adhesivo de caucho con gran resistencia a cizalladura.

Característica:

Diseñado para aplicaciones que requieren tanto la resistencia dieléctrica de la película de poliéster como la alta resistencia mecánica de la fibra de vidrio
Baja elasticidad, alta resistencia a la tracción y al desgarro de los bordes
Adecuado para el aislamiento de transformadores de tipo seco, envoltura de motores, cables de anclaje final y otras aplicaciones
Aprobado por UL para temperaturas de hasta 130 °C
Espesor total de 0,20 mm

Nota:

Agrupación y fijación de conductores/cables.
Encintado de bobinas