3M™ 79 Cinta de fibra de vidrio hasta 150° - 30mm x 55m

Número de artículo: 7100116867
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
  • Pasos del pedido: 7 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116867
EAN / GTIN 04054596282001
Número del fabricante 7100116867
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 55 m
Anchura total: 30 mm

Descripción:

La cinta eléctrica de fibra de vidrio 79 de 3M™ es una cinta imprimible que se usa en bobinas/transformadores y aplicaciones de motor. Incluye una envoltura exterior para bobinas enrolladas sobre carrete, bobinas enrolladas sobre eje de bandas, sujeciones de empaques de cables, giros finales y anclajes y conexiones de cables. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 150 °C (de 32 a 302 °F).

Característica:

El adhesivo acrílico sensible a la presión garantiza una adhesión óptima
El soporte de tejido de vidrio proporciona la máxima estabilidad
Para bobinas/transformadores y motores
Imprimible, absorbe resinas y lacas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 150 °C
Muy adaptable y resistente a los disolventes
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Ignífugo según UL® 510