Descripción:
La cinta eléctrica de fibra de vidrio 79 de 3M™ es una cinta imprimible que se usa en bobinas/transformadores y aplicaciones de motor. Incluye una envoltura exterior para bobinas enrolladas sobre carrete, bobinas enrolladas sobre eje de bandas, sujeciones de empaques de cables, giros finales y anclajes y conexiones de cables. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 150 °C (de 32 a 302 °F).
Característica:
El adhesivo acrílico sensible a la presión proporciona una adherencia optimizada
El soporte de fibra de vidrio garantiza la máxima estabilidad
Diseñada para bobinas / transformadores y aplicaciones de motor
Imprimible y tiene la capacidad de absorber resinas y barnices.
Resiste un rango de temperatura de 0 a 150 °C (de 32 a 302 °F)
Muy adaptable y resistente a los disolventes
Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
Ignífugo según UL® 510