Ejecución:
Resistencia máxima a la temperatura hasta 130°C.
Muy buena punchabilidad
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Resistente a la oxidación
Descripción:
La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre 1194 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con adhesivo acrílico de 2,6 mil de grosor. Esta cinta pirorretardante es apta para las aplicaciones que requieren una toma de tierra, apantallamiento EMI y uniones eléctricas económicas. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.
Característica:
El adhesivo acrílico no conductor garantiza una adhesión óptima
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas apantalladas
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Material del sustrato: lámina de cobre, lisa
Nota:
Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial