3M™ 92 Cinta de poliimida hasta 180º - Adhesivo de silicona - 12mm x 33m

Número de artículo: 7100116854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 19 Piezas
  • Pasos del pedido: 19 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116854
EAN / GTIN 04054596282773
Número del fabricante 7100116854

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Ámbar
Clase de aislamiento: Hasta max. H (180 °C)
Longitud total: 33 m
Anchura total: 11.989 mm
Resistencia máxima a la temperatura hasta 180 °C.

Descripción:

La cinta eléctrica de film de poliimida 92 de 3M™ es una cinta eléctrica de alto rendimiento con un soporte de film de poliimida. Esta cinta ha sido diseñada para facilitar un aislamiento grueso para bobinas, mazos de cables y condensadores. La cinta pirorretardante resiste un rango de temperatura de 0 a 180 °C (de 32 a 356 °F).

Característica:

Muy conformable con adhesivo acrílico sensible a la presión
Retardante de la llama con material de soporte de poliamida
Adecuada como cinta de enmascaramiento de soldadura en la fabricación de placas de circuitos impresos
Para el anclaje de cables y tableros de bornes
Adecuado para un rango de temperatura de -40 a 155 °C
Listado por UL y conforme a RoHS
Potente combinación de propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y químicas