3M™ Cinta eléctrica de fibra de vidrio 27

Número de artículo: 7100116844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
  • Pasos del pedido: 7 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116844
EAN / GTIN 04054596281981
Número del fabricante 7100116844

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 55 m
Anchura total: 30 mm

Descripción:

La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 27 es una cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión.

Característica:

Cinta de fibra de vidrio tejida de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
Diseñado para su uso en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren una alta resistencia mecánica y a las altas temperaturas
El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para la protección contra la corrosión
Rasgado de los bordes, resistente a la abrasión y conformable
Para su uso como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible
Ignífugo según UL® 510