3M™ Cinta eléctrica de fibra de vidrio 27

Número de artículo: 7100116840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 19 Piezas
  • Pasos del pedido: 19 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116840
EAN / GTIN 04054596282612
Número del fabricante 7100116840

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 12 mm
Resistente a la abrasión para uso a largo plazo

Descripción:

La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 27 es una cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión.

Característica:

Cinta de fibra de vidrio tejida de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
Diseñado para su uso en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren una alta resistencia mecánica y a las altas temperaturas
El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para la protección contra la corrosión
Rasgado de los bordes, resistente a la abrasión y conformable
Para su uso como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible
Ignífugo según UL® 510

Nota:

Refuerzo del aislamiento en aplicaciones mecánicas exigentes
Aislamiento del núcleo, de las capas, de los extremos y de los cruces
Terminación, cobertura y encintado de la cabeza de la envoltura
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Enrollamiento de los polos de los motores
Refuerzo del aislamiento de las ranuras
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra