Ejecución:
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 9 mm
Descripción:
La cinta de apantallamiento EMI de soporte de aluminio 1170 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. Resiste a un amplio rango de temperatura de 40 a 130 °C (de 40 a 266 °F). La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.
Característica:
El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
Retardante de la llama
Para instalaciones de 600 V
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.