3M™ Scotch-Brite™ Laser Braze, Disco de Acabado 203 mm x 2.8 mm x 25.4 mm

Número de artículo: 7100115833
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100115833
EAN / GTIN 50076308457568
Número del fabricante 7100115833

Descripción

Ejecución:

Excelente rendimiento de eliminación
Long durabilidad / duracirintost n / vida next tile para menos cambio de disco
Sin componentes metálicos, sin residuos metálicos en la superficie a procesar, minimizando el riesgo de corrosión
Produce una superficie ideal para el procesamiento posterior (revestimiento de la superficie, pintura, etc.)
Cambio rápido para un mayor rendimiento

Descripción:

El disco de acabado de soldadura fuerte con láser Scotch-Brite™ está diseñado para mezclar y terminar las imperfecciones dejadas por la soldadura fuerte con láser durante la producción automotriz. Combina material no tejido Scotch-Brite™ con grano moldeado de precisión de 3M™ para una acción de corte más rápida y una mayor durabilidad en bronce de silicio y otros metales.

Característica:

Larga vida útil para que haya menos cambios de disco
Sin componentes metálicos, no hay residuos metálicos en la superficie trabajada - Minimiza el riesgo de corrosión

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra