3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rollo de Discos con soporte Film 468LA, 35 mm, Sin Agujeros, Margarita, A5 (4x 500 Discos/rollo)

Número de artículo: 7100115363
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tubitos mezcladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100115363
    EAN / GTIN 50051125872985
    Número del fabricante 7100115363

    Descripción

    Ejecución:

    Mayor durabilidad / duracintes n / vida next - tile y potente rendimiento gracias a la tecnología de microreplicación de tres millones
    Estructura de torre para resultados de molienda consistentes
    Rápido y económico para obtener resultados de superficie profesionales
    Rugosidad uniforme
    Diseñado para un rápido acoplamiento a lijadoras orbitales aleatorias

    Descripción:

    El rollo de discos de film 468LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ cuenta con discos hechos con tecnología abrasiva de micro-replicación de 3M sobre un soporte de film. Emplee nuestros discos sobre diversas capas finales de pintura para cumplir con la mayoría de los requisitos del proceso de acabado. Están disponibles en 3 granos: A3, A5 y A7.

    Característica:

    Mayor vida útil y potente rendimiento gracias a la tecnología de microrreplicación de 3M
    Rápido y económico para obtener resultados profesionales en la superficie
    Rugosidad uniforme

    Nota:

    Remove defects for a consistent fine finish