3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rollo de Discos con soporte Film 468LA, 32 mm, Sin Agujeros, A7 (4x 500 Discos/rollo)

Número de artículo: 7100115360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tubitos mezcladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100115360
EAN / GTIN 50051125872961
Número del fabricante 7100115360

Descripción

Ejecución:

Mayor vida útil y potente rendimiento gracias a la tecnología de microrreplicación de 3M
Estructura de torre para resultados de molienda consistentes
Rápido y económico para obtener resultados de superficie profesionales
Rugosidad uniforme
Diseñado para un rápido acoplamiento a lijadoras orbitales aleatorias

Descripción:

El rollo de discos de film 468LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ cuenta con discos hechos con tecnología abrasiva de micro-replicación de 3M sobre un soporte de film. Emplee nuestros discos sobre diversas capas finales de pintura para cumplir con la mayoría de los requisitos del proceso de acabado. Están disponibles en 3 granos: A3, A5 y A7.

Característica:

Estructura de torre para resultados de molienda consistentes
Rápido y económico para obtener resultados profesionales en la superficie

Nota:

Remove defects for a consistent fine finish