Ejecución:
Banda de lijado de alto rendimiento de larga duración para el lijado previo
Grano cerámico formado con precisión, densamente dispersado
Longitud total: 3280 mm
Anchura total: 820 mm
Granulacintrins n / granulometrrestrands a 36+ a 120+
Descripción:
Las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario gracias al grano PSG 3M que corta el metal con gran limpieza. Nuestras bandas 984F incluyen un potenciador de lijado que las hace ideales para aplicaciones con presión media o alta.
Característica:
Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad
Se aumenta la vida de la banda, lo que significa que con una única banda se producen más piezas y se requieren menos cambios de banda
El soporte de peso YF es excelente en aplicaciones de media o alta presión en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleación de níquel
Nota:
Se utiliza para dimensionar láminas de metal y bobinas de metal o agregar patrón de grano a placas de acero inoxidable
Fija un grano en acero inoxidable, quita material y suelda