3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 75 mm, Sin Agujeros, 80+

Número de artículo: 7100113126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100113126
EAN / GTIN 50076308457018
Número del fabricante 7100113126
Número L L51710 917

Descripción

Ejecución:

Grano cerámico formado con precisión
Cooler rectificado de pulimento mediante ayudas de molienda
Corte alto
Larga vida útil
Soporte adhesivo de gancho y bucle (Hookit™)

Descripción:

El disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ es un disco abrasivo que presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos abrasivos están fabricados sobre un soporte tipo X duradero de poliéster para mejorar el rendimiento en una amplia variedad de metales.

Característica:

Grano de cerámica moldeado con precisión
Rectificado en frío gracias a los medios abrasivos
Soporte de cierre por adherencia (3M™ Hookit™).
Tejido X resistente

Nota:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications