3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, 5 Agujeros, 120+

Número de artículo: 7100113075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100113075
    EAN / GTIN 50076308457186
    Número del fabricante 7100113075

    Descripción

    Ejecución:

    Grano cerámico formado con precisión
    Cooler rectificado de pulimento mediante ayudas de molienda
    Corte alto
    Larga vida útil
    Soporte adhesivo de gancho y bucle (Hookit™)

    Descripción:

    El disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ es un disco abrasivo que presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos abrasivos están fabricados sobre un soporte tipo X duradero de poliéster para mejorar el rendimiento en una amplia variedad de metales.

    Característica:

    Grano de cerámica moldeado con precisión
    Rectificado en frío gracias a los medios abrasivos
    Soporte de cierre por adherencia (3M™ Hookit™).
    Tejido X resistente

    Nota:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications