3M™ Scotchlite™ Lámina reflectante termosoldable segmentada 5697, Amarillo-Plata-Amarillo – 76.2 mm x 100 m

Número de artículo: 7100112925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100112925
EAN / GTIN 50051131273851
Número del fabricante 7100112925

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el atardecer
Los valores de reflectancia de la tira de plata, así como los valores de color de la parte amarilla cumplen con los requisitos de ISO 20471
Longitud total: 100 m
Anchura total: 76.2 mm
Mayor comodidad con un diseño más ligero, más transpirable y más flexible

Descripción:

Lámina reflectante termosoldable segmentada 5697 de 3M™ Scotchlite™ con un diseño excepcional para ropa de seguridad, como ropa contra incendios y ropa de trabajo resistente al fuego, requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.

Característica:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Los valores de reflectividad de la tira de plata y los valores de color de la parte amarilla cumplen los requisitos de la norma ISO 20471
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Mayor comodidad gracias a un diseño más ligero, transpirable y flexible