3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente con tono para soldadura 5, SF650AS-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100112715
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100112715
EAN / GTIN 50051131273189
Número del fabricante 7100112715
Número L L01110 307

Descripción

Ejecución:

Gracias a su diseño con dos lentes separadas, las gafas ofrecen un rendimiento óptico superior y un gran campo de visión.
Marco con media llanta
Tecnología 3M Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro
Almohadilla nasal suave para una sensación de comodidad
Un diseño que se adapta a los contornos para un ajuste seguro y cómodo

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 600 son gafas con media montura con tecnología Pressure Diffusion Temple de 3M™ y patillas de longitud fija sobre las orejas.

Característica:

Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ resistentes y sin montura, con doble lente para un rendimiento óptico óptimo
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y optimiza la presión en las patillas. Las patillas son flexibles y se adaptan al tamaño de la cabeza del usuario
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
Disponible con filtros IR polarizados y verdes
La forma envolvente evita el deslizamiento
Marco de espuma disponible para proteger los ojos de las astillas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop