3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente gris polarizada, SF611AS-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100112713
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100112713
EAN / GTIN 50051131273196
Número del fabricante 7100112713
Número L L01110 513

Descripción

Ejecución:

Gracias a su diseño con dos lentes separadas, las gafas ofrecen un rendimiento óptico superior y un gran campo de visión.
Marco con media llanta
Tecnología 3M Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro
Almohadilla nasal suave para una sensación de comodidad
Un diseño que se adapta a los contornos para un ajuste seguro y cómodo

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 600 son gafas con media montura con tecnología Pressure Diffusion Temple de 3M™ y patillas de longitud fija sobre las orejas.

Característica:

Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ resistentes y sin montura, con doble lente para un rendimiento óptico óptimo
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y optimiza la presión en las patillas. Las patillas son flexibles y se adaptan al tamaño de la cabeza del usuario
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
Disponible con filtros IR polarizados y verdes
La forma envolvente evita el deslizamiento
Marco de espuma disponible para proteger los ojos de las astillas