3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, antirrayaduras, lente incolora, SF201AS-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100112180
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100112180
EAN / GTIN 10078371659582
Número del fabricante 7100112180
Número L L01110 80
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Con sólo 18 g, es una de las gafas de patillas más ligeras del mercado
Lentes de policarbonato que absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
Ajuste seguro, incluso durante los movimientos intensos de la cabeza
Diseño especial del soporte para un ajuste natural a diferentes tamaños de cabeza

Descripción:

Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.

Característica:

Gafas de protección rentables y ligeras (18 g) 3M™ SecureFit™.
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y optimiza la presión en las patillas. Las patillas son flexibles y se adaptan al tamaño de la cabeza del usuario
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
La forma envolvente se adapta a los contornos para un ajuste seguro que evita el deslizamiento
Los soportes planos y flexibles combinan bien con las orejeras
Limpieza fácil
Marco de espuma disponible para proteger los ojos de las astillas
Inserción de vidrio de corrección disponible